曜日別特売
SKWZ-002 鷲掴ドリルチャック キー SK11 15631710

SKWZ-002 鷲掴ドリルチャック キー SK11 15631710
SKWZ-002 鷲掴ドリルチャック キー SK11 15631710

鷲掴ドリルチャック キー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15631710品番SKWZ-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
金属製のボディーで頑丈です。
世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。
圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。

用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~13
注意
※使用中に異常を感じたら作業を中止してください。
※本製品は品質向上や安全のため予告なく仕様を変更することがあります。
※先がネジになっている木工ドリル(ギムネ)、大径の木工ドリル(ギムネ)やボアビット、フリーサイズドリル、ホールソーにはの使用には注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする