曜日別特売
SWG-13#3.0 セフティ遮光ハードグラス SK11 15632060

SWG-13#3.0 セフティ遮光ハードグラス SK11 15632060
SWG-13#3.0 セフティ遮光ハードグラス SK11 15632060
SWG-13#3.0 セフティ遮光ハードグラス SK11 15632060

セフティ遮光ハードグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード15632060品番SWG-13#3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯3になります。
顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。

用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット質量(g)約54種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする