曜日別特売
HDJA-SUTN24B USB 5Gbps対応セキュリティハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632176

HDJA-SUTN24B USB 5Gbps対応セキュリティハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632176
HDJA-SUTN24B USB 5Gbps対応セキュリティハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632176
HDJA-SUTN24B USB 5Gbps対応セキュリティハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632176
HDJA-SUTN24B USB 5Gbps対応セキュリティハードディスク 24TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 15632176

USB 5Gbps対応セキュリティハードディスク 24TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード15632176品番HDJA-SUTN24B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

USB 5Gbps対応のセキュリティHDDです。ハードウェア自動暗号化&パスワードロック機能を搭載しており、情報漏洩を防ぎます。たとえ解体されても、解析される心配はありません。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きで長く安心してお使いいただけます。保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、簡単に情報漏えい対策ができ、データにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能でデータの流出を防ぐことができます。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼HDDを採用し、データをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。NASやサーバーの急な故障やデータ紛失に備え、バックアップ体制を整えておくと安心です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オー製NAS「ランディスク」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。

仕様●データ暗号化機能:AES256bit●ホットスワップ(動作中の実装HDDの交換):非対応消費電力(W)1/2/4TB:8.5(typ)、6/8/12/16/20/24TB:11(typ)電源電源内蔵定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)約1(添付)対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10/Windows Server 2025/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016コネクタ形状USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)USB-B コネクター対応機種Windowsパソコン電源コード(m)約1.5動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載した機種フォーマット形式NTFSファン搭載インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
※ご利用の本体との組み合わせにより、サスペンドおよびレジュームはご利用 いただけない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする