YRC-002NVS パンツ 裾ゴム ヤマショウ 15639307

YRC-002NVS パンツ 裾ゴム ヤマショウ 15639307
YRC-002NVS パンツ 裾ゴム ヤマショウ 15639307
YRC-002NVS パンツ 裾ゴム ヤマショウ 15639307
YRC-002NVS パンツ 裾ゴム ヤマショウ 15639307

パンツ 裾ゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1本注文コード15639307品番YRC-002NVS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

軽量で小さくたためるので持ち運びに便利。裾にはゴムが入っており自転車の運転や作業時も快適。撥水加工でちょっとした雨や風、泥除けに。別売りのヤッケと上下セットでご使用いただけます。※本製品は防水(レインウェア)ではありません。

用途通勤、通学中の急な小雨や風よけ、防寒に。材質ポリエステル100%ネイビーサイズS身長(cm)150~160胴囲(cm)60~70
注意
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わずお避けください。洗濯機での洗濯は絶対にお避けください。
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして弱い手洗いをし、水で良くすすいでください。手洗い後は絞らずに風通しの良い日陰にて吊り干しをしてください。
※長時間濡れたまま放置しないでください。水洗い後は、はっ水加工がなくなります。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする