曜日別特売
1234 軽量ブルゾン 橘被服 15639928

軽量ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
シーブルー
内容量1枚注文コード15639928品番1234
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

営業職から軽度の配達等に最適なシンプルデザイン。日本製の3シーズン対応軽量防寒ブルゾン。撥水・制電。後衿、右胸、左袖に反射テープ付き。

シーブルーサイズ4L胸囲(cm)138着丈(cm)73裄丈(cm)93素材ポリエステル100%
注意
※軽量でソフト仕上げの為ハードワークには適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする