曜日別特売
1280 軽量ブルゾン 橘被服 15640287

軽量ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ブラックサイズM素材ポリエステル100%注文コード15640287品番1280
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

屋内外問わず軽度の作業に最適な軽量防寒ブルゾン。他では少ない日本製。撥水・制電。後衿、左袖に反射テープ付き。

ブラックサイズM胸囲(cm)120着丈(cm)67裄丈(cm)87素材ポリエステル100%
注意
※軽量でソフト仕上げの為ハードワークには適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする