曜日別特売
6290 制電防寒コート(フードイン) 橘被服 15640506

制電防寒コート(フードイン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
グリーン
内容量1枚注文コード15640506品番6290
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

冬季の屋外作業に最適の防寒コート(フードイン)。衿ボア付き(着脱自在式)中綿は軽くて暖かいニュー断熱保温綿。表地・裏地も制電。日本製

グリーンサイズ3L胸囲(cm)133肩幅(cm)57袖丈(cm)64着丈(cm)87素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする