橘被服
制電防寒ジャンパー(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
アースグリーン
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15640540
品番
6291
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
冬季の屋外作業に最適の防寒ジャンパー(フードイン)。衿ボア付き(着脱自在式)中綿は軽くて暖かいニュー断熱保温綿。表地・裏地も制電。内ポケット付・袖ペン差し付・前面ポケットファスナー付。日本製
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル65%・綿35%