橘被服
制電防寒コート(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
グリーン
アースグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15640951
品番
2880
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
厳寒期の配送・建築関係・魚市場等活動的なアウトドアワークに最適の蓄熱保温素材防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。雨や汚れを寄せ付けない強撥水・防汚。表地制電。
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
82
素材
ポリエステル65%・綿35%