曜日別特売
2880 制電防寒コート(フードイン) 橘被服 15641048

制電防寒コート(フードイン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
アースグリーン
内容量1枚注文コード15641048品番2880
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厳寒期の配送・建築関係・魚市場等活動的なアウトドアワークに最適の蓄熱保温素材防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。雨や汚れを寄せ付けない強撥水・防汚。表地制電。

アースグリーンサイズ3L胸囲(cm)133肩幅(cm)57袖丈(cm)64着丈(cm)82素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする