橘被服
帯電防止防寒コート(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ダークグリーン
ダークグリーン
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15641836
品番
7777
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒コート。衿ボア付(脱着自在式)日本製。
色
ダークグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
150
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
80
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%