曜日別特売
S7777-1 帯電防止防寒ズボン 橘被服 15642071

帯電防止防寒ズボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
ダークグリーン
腰廻り(cm)110
内容量1枚注文コード15642071品番S7777-1
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

JIST‐8118適合。船舶・建築・鉄鋼などの作業に最適の帯電防止防寒ズボン。裾、調整付。日本製。

ダークグリーンサイズ3L股下(cm)77ズボン丈(cm)108腰廻り(cm)110材質(表地)ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする