曜日別特売
8700 帯電防止防寒コート(フードイン) 橘被服 15642177

帯電防止防寒コート(フードイン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード15642177品番8700
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

帯電防止防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。

ネイビーサイズLL胸囲(cm)129肩幅(cm)55袖丈(cm)63着丈(cm)80材質(裏地)アクリル100%材質(表地)ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする