橘被服
制電防寒コート(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642378
品番
7800
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
制電防寒コート(フードイン)。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
150
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
80
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%