橘被服
制電防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642500
品番
7700
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
制電防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在式)。日本製。
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
90
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ポリエステル65%・綿35%