橘被服
エコ防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
腰廻り(cm)
110
88
92
96
105
110
118
126
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642895
品番
S11000
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厳寒期の屋外作業・営業・配達等の外回りの仕事に最適な防寒ズボン。裏地に蓄熱保温素材サーモトロンキルト使用。日本製。
色
ネイビー
サイズ
3L
エコマーク認定
認定
股下(cm)
77
ズボン丈(cm)
108
腰廻り(cm)
110
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
エコマーク認定番号
17 103 003