橘被服
防寒コート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
OD
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15642956
品番
6000
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒コート。衿ボア付(脱着自在)。日本製
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
129
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%