橘被服
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
OD
ネイビー
OD
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15643148
品番
3000
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ジャンパー。衿ボア付(脱着自在)。日本製
色
OD
サイズ
3L
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
70
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%