橘被服
防寒ズボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
OD
腰廻り(cm)
126
92
96
105
110
118
126
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15643227
品番
S3012
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒ズボン。裾、調整付。日本製。
色
ネイビー
サイズ
5L
股下(cm)
81
ズボン丈(cm)
112
腰廻り(cm)
126
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
綿100%