曜日別特売
3012 防寒コート 橘被服 15643367

防寒コート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
OD
内容量1枚注文コード15643367品番3012
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

冬期の建築・土木・鉄工・溶接等の作業に最適な綿100%防寒コート。衿ボア付(脱着自在)。裏地は厚手のボア使用。袖口ダブルカフス仕様。日本製

ODサイズL胸囲(cm)125肩幅(cm)53袖丈(cm)61着丈(cm)77材質(裏地)アクリル100%材質(表地)綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする