曜日別特売
10000 防寒コート(フードイン) 橘被服 15643577

防寒コート(フードイン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード15643577品番10000
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

定番のツイル防寒コート。フードイン、衿ボア付(脱着自在)。日本製。

ネイビーサイズM胸囲(cm)121肩幅(cm)51袖丈(cm)59着丈(cm)74材質(裏地)アクリル100%材質(表地)ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする