橘被服
防寒コート(フードイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
OD
ネイビー
OD
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15643690
品番
10000
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定番のツイル防寒コート。フードイン、衿ボア付(脱着自在)。日本製。
色
OD
サイズ
5L
胸囲(cm)
156
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
82
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%