橘被服
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15644006
品番
5100
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定番のツイル防寒ジャンパー。日本製。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
121
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
81
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%