橘被服
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15644067
品番
V5000
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
定番のツイル防寒ベスト。日本製。防寒衣のインナーとしても着用できます。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
65
材質(裏地)
アクリル100%
材質(表地)
ナイロン100%