曜日別特売
PW-01 HW-01 GW-01 専用サロペット チャコール コヤナギ 15644505

 

PW-01 HW-01 GW-01 専用サロペット チャコール コヤナギ 15644505
PW-01 HW-01 GW-01 専用サロペット チャコール コヤナギ 15644505
PW-01 HW-01 GW-01 専用サロペット チャコール コヤナギ 15644505
PW-01 HW-01 GW-01 専用サロペット チャコール コヤナギ 15644505
PW-01 HW-01 GW-01 専用サロペット チャコール コヤナギ 15644505

HW-01 GW-01 専用サロペット チャコール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード15644505品番PW-01
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

HW-01 GW-01専用サロペットは、フルハーネスの上からサロペットを着用しても本来の安全帯としての性能が確保できる仕様のサロペットです。腰ベルト加重によるパンツの下がりに伴う裾の引きずりを解消するためにサロペットの肩紐仕様を採用しております。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用。ハーネスの上から着用でき、一人でも簡単に着脱可能です。裾部分に調節フラップがあるので靴を履いたまま着脱できます。

用途高所作業・地上作業中のレインウェアに。仕様腹部左右にポケット付き、両裾部分に反射材ありチャコールサイズM寸法胸囲:89~95 身長:170 胴囲:~95耐水圧(mm)15000(初期値)生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)透湿度(g/m3)5000(24h)
注意
※ジャケットとサロペットは別売りです。ランヤードやヘルメットなどの小物は付属していません。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする