1010353 すべり落ちにくいハンガー10本組 アイメディア 15645300

1010353 すべり落ちにくいハンガー10本組 アイメディア 15645300
1010353 すべり落ちにくいハンガー10本組 アイメディア 15645300
1010353 すべり落ちにくいハンガー10本組 アイメディア 15645300
1010353 すべり落ちにくいハンガー10本組 アイメディア 15645300
1010353 すべり落ちにくいハンガー10本組 アイメディア 15645300
1010353 すべり落ちにくいハンガー10本組 アイメディア 15645300
1010353 すべり落ちにくいハンガー10本組 アイメディア 15645300

すべり落ちにくいハンガー10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
マットブラック
内容量1セット(10本)注文コード15645300品番1010353
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ノンスリップコーティングが施されているので、衣類がすべりにくい。
厚さ約0.5cmのスリムタイプ。かさばらず、空間を有効活用。
マット仕上げのおしゃれなデザインで、統一感が出てスッキリ。
洗濯した衣類を干す時にもお使いいただけます。
男女共用で使いやすい肩幅41cm。肩部分のくぼみはキャミソールなど肩ひもがついた衣類に最適。
すべりやすい素材のブラウスやスラックス、はおりものや襟が大きく開いた服などに。
耐荷重2kgで丈夫。

材質スチール(塩化ビニル樹脂コーティング)マットブラック寸法(cm)41×19.5×0.5(1本あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする