DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147

DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147
DR-7600F DBL オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト) 15647147

オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ドットブルー
内容量1脚注文コード15647147品番DR-7600F DBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

快適性と機能性を兼ね備えたオフィスチェア
長時間座っていても疲れにくい設計
約20度のロッキング角度調整機能付き(固定不可)
ヘッドレストは高さ調節や取り外しも可能
ヘッドレストには小物を掛けることができるフック付き
ウレタンキャスター付きで移動もスムーズ
体型やデスクの高さに合わせて座面の高さ調節可能

用途
オフィスチェアとして。デスクワークに。ロッキングチェア パソコンチェア PCチェア チェア シンプル おしゃれ デスクワーク テレワーク 在宅ワーク 在宅勤務
材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタンフォーム、肘部:ナイロン、フレーム:スチールパイプ、張り地:ポリエステル質量(kg)13.2ドットブルー寸法(cm)【座面】50×51寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×65.5×104-117組立時間20-30分座面高(cm)39-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする