種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア付分岐数(2P1E20A)2 (2P2E20A100V)2 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1寸法縦(mm)350寸法横(mm)350主幹容量(A)40アース端子実装数6リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A回路数+回路スペース6+5