BDDF4105B3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15650586

※画像はイメージです

BDDF4105B3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15650586
BDDF4105B3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15650586
BDDF4105B3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15650586

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台主幹容量(A)40注文コード15650586品番BDDF4105B3
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気温水器・IH対応ドア分岐数(2P1E20A)6 (2P2E20A100V)2 (2P2E30A200V)2寸法縦(mm)350寸法横(mm)450主幹容量(A)40アース端子実装数12リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)エコキュート用・電気温水器用:30A回路数+回路スペース10+5
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする