曜日別特売
BDJ5302C3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15652501

※画像はイメージです

BDJ5302C3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15652501
BDJ5302C3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15652501
BDJ5302C3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15652501

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃60日以内出荷とは
横(mm)550
主幹容量(A)50
アース端子実装数18
内容量1台注文コード15652501品番BDJ5302C3
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

横(mm)
550
主幹容量(A)
50
アース端子実装数
18
分岐内容
(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E30A200V)2
回路数+回路スペース
30+2
仕様
HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
種別
住宅分電盤
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付
露出形
タイプ
創エネ対応
シリーズ
FLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)
100
機能
太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応
縦(mm)
350
ドア
付
入数
1台
リミッタースペース
なし
IHクッキングヒーター用ブレーカ
30A
電気温水器用ブレーカ容量(A)
(エコキュート用・分岐タイプ)30
太陽光発電用連系ブレーカ
30A
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。
※
※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※
※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※
※注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※
※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
※
※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする