仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350横(mm)450ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付入数1台主幹容量(A)50アース端子実装数18リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A分岐内容(2P1E20A)13、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)1エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20回路数+回路スペース21+2太陽光発電用連系ブレーカ40A