仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応縦(mm)350横(mm)550ブレーカ自家発電用連携:20Aドア付入数1台主幹容量(A)50アース端子実装数18リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):6回路数+回路スペース30+2