種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース:付タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能ダブル発電対応(太陽光発電用連携ブレーカ40A)縦(mm)350横(mm)650ブレーカ自家発電用連携:20Aドア付入数1台主幹容量(A)60アース端子実装数12分岐内容(2P1E20A):14、(2P2E20A100V):4回路数+回路スペース18+2太陽光発電用連系ブレーカ40A