BDJ1002PV3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) Panasonic(パナソニック) 15657209

※画像はイメージです

BDJ1002PV3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) Panasonic(パナソニック) 15657209
BDJ1002PV3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) Panasonic(パナソニック) 15657209
BDJ1002PV3 FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け) Panasonic(パナソニック) 15657209

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 屋内用 交流集電盤(全量買取住宅向け)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
主幹容量(A)100
内容量1台注文コード15657209品番BDJ1002PV3
参考基準価格(税別)¥88,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別交流集電盤材質プラスチック製容量(kW)総発電:16以下ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付屋内用/露出形タイプ創エネ対応種類交流集電盤(全量買取住宅向け)シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350ドア入数1台主幹容量(A)100アース端子実装数6
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。

※注1)設置環境の温度余裕度を考慮し、連系ブレーカは40Aを搭載。

※注2)本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。

※注3)12kW以下用はパワーコンディショナ2台、16kW以下用はパワーコンディショナ3台搭載可能です。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする