BDY6101JZ FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15658250

※画像はイメージです

BDY6101JZ FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15658250
BDY6101JZ FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15658250
BDY6101JZ FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 15658250

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
横(mm)350
主幹容量(A)60
アース端子実装数12
内容量1台注文コード15658250品番BDY6101JZ
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん 太陽光発電システム対応縦(mm)350横(mm)350ドア入数1台主幹容量(A)60アース端子実装数12リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):2搭載品感震ブレーカー搭載回路数+回路スペース10+1太陽光発電用連系ブレーカ30A
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする