Panasonic(パナソニック)
住宅分電盤用補修部品 増設用速結アース端子台
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15659537
品番
MKS006ET
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付可能対象
機種:FLEXIID、スマートコスモ
種別
分電盤用補修部品
タイプ
6連式
種類
増設用速結アース端子台
取付場所
増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部
適合電線
Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6
入数(個)
1
注意
※注1)より線の場合は、専用の棒圧着端子(65頁)をご使用ください。
※
※注2)6連式を超える場合は、複数ご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません