曜日別特売
BWV150G 燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 15659668

※画像はイメージです

BWV150G 燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 15659668
BWV150G 燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 15659668
BWV150G 燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 15659668

燃料電池・ガス発電対応 リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード15659668品番BWV150G
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。

種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプ燃料電池・ガス発電対応深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSHE 32033(20A)
注意
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。【引込開閉器】30A:BCWA330 40A:BCWA340 50A:BCWA350 60A:BCWA360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする