6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15664008

6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15664008
6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15664008
6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15664008
6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15664008
6184 フェイクレイヤードハーフパンツ VILEA 15664008

フェイクレイヤードハーフパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
ブラック
ウエスト(cm)70
内容量1着注文コード15664008品番6184
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハーフパンツとレッグカバーの一体型

ブラックサイズSS股下(cm)66ウエスト(cm)70機能吸汗速乾/消臭テープ/接触冷感素材本体:ナイロン90%・ポリウレタン10%/配色:ナイロン87%・ポリウレタン13%
注意
※コンプレッション部分の取り外しはできません。
※ニット部分は伸縮性のある素材で脚の長い方にも幅広く対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする