V1129 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875

V1129 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875
V1129 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875
V1129 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875
V1129 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875
V1129 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875
V1129 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875
V1129 快適ウェア ミドルファンフードベスト 村上被服 15664875

快適ウェア ミドルファンフードベスト

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード15664875品番V1129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット

ネイビーサイズM胸囲(cm)122肩幅(cm)42着丈(cm)65機能ミドルファン,撥水加工,UVカット,消臭テープ,裏チタンコーティング,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル100%
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他メーカー商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
※チタンコーティング素材取り扱い注意事項
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。剥離を軽減するため、下記の点にご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避けください。
※・家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※・漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※・つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15664979
2025-08-06
用途: 空調工事
建設業・工事業

とても動きやすくすぐに乾いて使いやすい
値段も手頃で良い買い物をした

2025-08-04
用途: 内装工
Minami建設業・工事業

ファンの位置が最適で作業中に邪魔になりにくく、より快適!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする