V2512 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 15665286

V2512 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 15665286
V2512 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 15665286
V2512 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 15665286
V2512 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 15665286
V2512 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 15665286
V2512 快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服 15665286

快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
ネイビー
内容量1着注文コード15665286品番V2512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能

ネイビーサイズ6Lエコマーク認定認定胸囲(cm)156肩幅(cm)60袖丈(cm)59着丈(cm)71機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする