曜日別特売
V2517 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 15665600

V2517 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 15665600
V2517 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 15665600
V2517 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 15665600
V2517 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 15665600
V2517 快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服 15665600

快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード15665600品番V2517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能

ネイビーサイズ4Lエコマーク認定認定胸囲(cm)140肩幅(cm)56袖丈(cm)28着丈(cm)71機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
※快適ウェア用バッテリーセット・快適ウェア用ファンセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15665575
2025-07-27
用途: 機械搬入設置作業
サービス業

3Lを購入しましたが、少し大きくて再度注文です。機能性がよく使いやすい服です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする