快適ウェア ペルチェベスト(八角形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着サイズ4L注文コード15667569品番P559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ブラックサイズ4L肩幅(cm)45着丈(cm)67裾廻り(cm)104~114適応胸囲(cm)113~123
注意
※服単体です。モバイルバッテリー、ペルチェセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする