※使用例
ヤマニパッケージ
エコロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15688316
品番
DE-91
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シンプル「ホワイト」無地のロールケーキ箱。持ち運びに便利な手提げタイプ。金台紙付き。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
6寸手提金台紙付
質量(g)
84
内寸法(mm)
200×100×115
数量(個)
【パーツ】2