※使用例
ヤマニパッケージ
ギフトBOX モデルヌ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
質量(g)
115
109
115
161
131
215
285
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15688657
品番
20-731OR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
インロー式で定番オレンジカラー×英文字。上品さ溢れるギフトボックス。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
オレンジ
サイズ
小
質量(g)
115
内寸法(mm)
240×90×65
数量(個)
【パーツ】4