曜日別特売
20-733OR ギフトBOX モデルヌ ヤマニパッケージ 15688675

※使用例

ギフトBOX モデルヌ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
質量(g)131
内容量1ケース(100枚)注文コード15688675品番20-733OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

インロー式で定番オレンジカラー×英文字。上品さ溢れるギフトボックス。

用途
ギフト用
材質コートボール形状フタ・身式オレンジサイズ120質量(g)131内寸法(mm)240×120×65数量(個)【パーツ】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする