※使用例
ヤマニパッケージ
ギフトBOXフリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
質量(g)
131
109
115
161
131
215
285
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15688858
品番
20-738W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
インロー式で色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
グロスホワイト
サイズ
120
質量(g)
131
内寸法(mm)
120×240×65
数量(個)
【パーツ】4