曜日別特売
20-740W ギフトBOXフリー ヤマニパッケージ 15688867

※使用例(帯はついておりません)

ギフトBOXフリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
質量(g)215
内容量1ケース(50枚)注文コード15688867品番20-740W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

インロー式で色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!

用途
ギフト用
材質コートボール形状フタ・身式グロスホワイトサイズ質量(g)215内寸法(mm)240×240×65数量(個)【パーツ】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする