※使用例
ヤマニパッケージ
ギフトBOX パレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
質量(g)
109
109
115
161
131
215
285
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15688885
品番
20-2058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
インロー式で爽やかなイエローカラー(身)が中身をより一層引き立てます。フタには表面加工で柄がデザインされています。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
ホワイト
サイズ
特小
質量(g)
109
内寸法(mm)
120×180×65
数量(個)
【パーツ】4