※使用例
ヤマニパッケージ
HBダイヤキルトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
1ケース(30枚)
内寸法(mm)
240×90×65
240×90×65
200×160×65
270×160×65
320×200×65
400×245×65
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689348
品番
20-1458P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
パール感×ダイヤ柄で、貼箱に代わる高級感のあるギフトボックスにー。ピンク色。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ピンク
サイズ
SS
質量(g)
139
内寸法(mm)
240×90×65
数量(個)
【パーツ】2