20-1455P HBダイヤキルトBOX ヤマニパッケージ 15689357

※使用例

HBダイヤキルトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内寸法(mm)200×160×65
内容量1ケース(100枚)注文コード15689357品番20-1455P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パール感×ダイヤ柄で、貼箱に代わる高級感のあるギフトボックスにー。ピンク色。

用途ギフト用材質段ボール G段形状1枚組立式ピンクサイズS質量(g)168内寸法(mm)200×160×65数量(個)【パーツ】2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする